※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
角リム型エンプラハンドル車 YN
YN-160
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
34
30
34
38
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770746
品番
YN-160
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(g)
385
寸法d(mm)
34
寸法l(mm)
17
寸法h(mm)
18
寸法D
160
材質
(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6
種類
ソリッド
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(キャップ)
アルミニウム
寸法R
70
寸法H
53
寸法L
35
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。