※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-40 ハンドノブ Z(センター穴) MIYOSHI(小西製作所) 01770773 Z-40 ハンドノブ Z(センター穴) MIYOSHI(小西製作所) 01770773

ハンドノブ Z(センター穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01770773 品番 Z-40
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質(本体)鋳鉄FC200 質量(g)85 種類多角形 寸法L(mm)16 寸法H(mm)25 寸法D(mm)40 寸法l(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(取付部)鋳鉄FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする