※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) ZFS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
注文コード
01771026
品番
ZFS-8-B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
31
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
49
寸法R(mm)
65
寸法T(mm)
10
寸法d(Φmm)
13.5
寸法l(mm)
10.5
寸法l1(mm)
6
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
65
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質
(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
歯数
24
色
ブラック
質量(g)
22~120
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M8×P1.25