※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

どん兵衛 きつねうどん(西)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード01775077 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,664

どん兵衛ならではのふっくらジューシィなおあげ「名物おあげ」が入ったきつねうどん。
もっちり感とつるみのある太くまっすぐなうどんと旨みが後を引くつゆも特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種類即席カップめん 種別うどん 質量(g)106 シリーズどん兵衛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144 内容量(g)95 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:410ml アズワン品番65-0481-53 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚粉(かつお、さば、いわし)、七味唐辛子、ねぎ、糖類、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン 入数(個)12 栄養成分(1食(95g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:17.1g、炭水化物:55.7g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:214mg 再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01775077 - 52622064 - 日清のどん兵衛 きつねうどん 日清食品 日清のどん兵衛 きつねうどん 日清食品 1セット(95g×12個) 2,898 税込3,130 内容量が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
どん兵衛うどんは西のほうが美味しい
不動産業

関東のお店で売ってるのは東のため
たまにこちらで西のどん兵衛を箱買いしています。
うどんは西のほうが美味しいです。

2025-09-19
用途:
保存食
建設業・工事業

保存食で購入しましたが、賞味期限が2ヶ月弱なのにがっくりです

1人が参考にしています
2025-04-18
用途:
仕事の後の腹ごしらえに。

しばらく前に、どん兵衛(西)の存在を知り、気になり食べたかったのですが、初めて食べた時の衝撃は今でも忘れられません。やはり、うどんのつゆは出汁がキメて!しかも関西風の出汁の効いたうどんつゆは、関東風のそれに比べ最高に上手い!東北出身の私でさえ(東)のうどんつゆは濃くて飲めなかった。今正にハマっているのが、どん兵衛 きつねうどん(西)です!

1人が参考にしています
対象商品:
01775077
2024-02-25
用途:
スタッフ休憩時
製造業

めちゃくちゃお得でした。味は外す事無いし、好き嫌いも少ないもの。配送が時間選べずかなり受け取りに時間を要したのですが、お品物は抜群。賞味期限も十分。
ローリングストックとは言えないが、買い出せないタイミングもあるので、とても助かります

2024-12-19
用途:
昼食
建設業・工事業

目玉商品と思って購入したらスーパーで118円(税抜)で売っていた!!

4人が参考にしています
対象商品:
01775077
2019-06-09
用途:
愛知県では買えません
卸売・小売業

関西系の透明なつゆの商品です。
愛知県では購入できません。こちらでは黒いつゆの商品になります。

ネットでは地域に関係なく関西系の商品が購入できるので気に入っています。

対象商品:
01775077
2018-10-30
用途:
仕事で忙しい時に。
建設業・工事業

忙しい時などに、便利です。
ラーメンのように胃にもたれることもないようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする