曜日別特売
DID50-2OJ 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列 DID 01776425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
内容量1個注文コード01776425品番DID50-2OJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2最小引張強度(kN)53平均引張強度(kN)61.6最大許容張力(kN)11.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする