※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチ(mm)
25.40
9.525
12.70
15.875
19.05
25.40
31.75
38.10
リンク内幅(mm)
15.88
4.78
7.95
9.53
12.70
15.88
19.05
25.40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01776443
品番
DID80-2OJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
ピッチ(mm)
25.40
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最小引張強度(kN)
143
平均引張強度(kN)
157
最大許容張力(kN)
25