オフセット砥石GC石材用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01776486 品番 36M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。

用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒GC 結合剤レジノイド 適合材石材(御影石・大理石など) 結合度M 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01776486
2021-02-01
用途:
石やブロック、タイルの研磨・面取等
その他業種

ずいぶん昔にほぼ同仕様の砥石を購入し、とても重宝していました。今回、GC石材用砥石が見つかり、早速、何個か購入しました。厚さも以前のと同じです。まだ、使っていませんが期待しています。

対象商品:
01776486
2020-07-14
用途:
コンクリート削り
農・林・水産業

コンクリート削りに使いました。
又、購入したいです。

対象商品:
01776486
2018-01-29
用途:
土台石の研磨

叩き割られた石材でしたが、滑らかな研磨が出来ました。

対象商品:
01776486
2016-08-17
用途:
石の研磨
製造業

良く削れ仕事がUPしました。あつかいやすく使いやすいです。昔から使用していますが、未だに愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする