9729 PCカード 1G HIOKI(日置電機) 01776766

PCカード 1G

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01776766品番9729
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×3.3×36.4質量(g)約30幅(mm)42.8奥行(mm)36.4高さ(mm)3.3適合規格PCMCIA準拠メモリー容量1Gアズワン品番64-3412-96RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする