男女兼用長袖ジャンパー ホワイト RR219-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●材質:ポリエステル84%・綿15%・複合繊維1% 注文コード01779648 品番RR219-W
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,425
販売価格(税別)
5,841
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯耐久性、形態安定性を強化

仕様●サイズ:5L●材質:ポリエステル84%・綿15%・複合繊維1% アズワン品番67-5956-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする