※使用例 ※サンプル画像

LMDS-3618 ヨド物置 エルモ LMD-3618 ヨドコウ 01782673 LMDS-3618 ヨド物置 エルモ LMD-3618 ヨドコウ 01782673

ヨド物置 エルモ LMD-3618

(3件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01782673 品番 LMDS-3618
参考基準価格(税別)¥433,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
仕様引き分け戸、必要ブロック数20コ(別途) タイプ標準高タイプ/積雪型 高さ(mm)2119 奥行(mm)1863 色(扉)スミ 付属品棚板(A2.0型/後面用)4枚、アンカープレート 質量(kg)379 間口(mm)3615 シリーズエルモ 間口W×奥行D(mm)3615×1863 床面積(m2)6.73(2.04坪) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)3539×1698×2030(1920) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1902 色(本体)カシミヤベージュ 高さ調節(棚板)100mmピッチ 扉形式引き戸
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01782637
2021-08-02
用途:
農機具等の物置
デイリーサポート株式会社 様 (建設業・工事業)

必ず二人以上の組み立て作業が必要です。
組み立ては簡単です

対象商品:
01782637
2018-04-06
用途:
収納
サービス業

組立は業者にお願いするのがベスト!
とても使いやすい!

対象商品:
01782637
2017-12-21
用途:
収納
株式会社ホテル白河 様 (サービス業)

この金額でこの強度と広さが魅力的、安心して収納しておけそう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする