※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

避難用 ロープはしご

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01783504 品番 EK-4
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ロープタイプの避難はしご。

金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 質量(kg)6.9 全長(m)4 ロープ径(Φmm)12.5(クレモナロープ) 踏ざん間隔(mm)330
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
普通に使えます

上り下りに使用しています。「ロープが伸びる」というレビューがありますが、あまり正しくありませんので惑わされないように。まず、最初に使用するときに多少クレモナロープ特有の伸びるような感覚は確かにあります。しかし、べつにゴムのように伸びるわけでもなくちょっとしなる程度でしかなく、そこまで問題視するほどのものではありません。かつ新品時の最初の1歩、足をかけたときに多少伸長しても、そこで伸びた分が固定されて終わりでそれ以上伸び縮みすることもありません。どうしても気になるなら、最初に一度だけ上り下りすればいいだけ。

対象商品:
01783565
2023-11-28
用途:
緊急用機械メンテ時

常時使う物ではないので、仕方がないにせよ、
商品のクオリティーが低すぎる。使い物ならなかった!!
まず、ロープが伸びすぎ。10段目以降、桁の間隔がどんどん伸びて
降りられないくらい伸びる。70Kgの人間でそうなる。

緊急時に、この商品では逃げられない。
この商品が、この状態で正常なら、ありえない!
これが普通ですというなら、買った自分が馬鹿だった。

何かしらのきちんとした回答が欲しいです。
正直本当に金返せです。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする