※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM-C120 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション 01785017 HM-C120 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション 01785017

専用脚立 HM型

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01785017 品番 HM-C120
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60〜C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360〜C420:交差式開き止め金具

天板高さ(m)1.12 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1230×525×255 質量(kg)5.3 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様中折式 段数4 設置寸法・奥行(mm)942 設置寸法・幅(mm)524 天板寸法(mm)300×247 収納寸法・幅(mm)525 収納寸法・奥行(mm)255 収納寸法・高さ(mm)1230 脚立タイプ120cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)524×942
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09442045
2021-03-24
用途:
ホームセンター等天井が高い場所での工事に使用
建設業・工事業

リースも検討しましたが、リースでは高さが不足しており困っていました。
非常に助かり重宝してます。

対象商品:
01785017
2018-12-21
用途:
塗装の足場として
根津自動車工業株式会社 様

しっかりとした作りでグラつくこともなく使いやすいです。

対象商品:
09442027
2018-09-25
用途:
天井照明

思ったより安定感があった。
重量感がなく、運搬も容易であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする