※使用例、脚立は別売です

脚立オプション 脚立標識

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01785087 品番SLP-K
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。
純正品なのでサイズがピッタリで安全です。
本体は黄色で視認性が良く、簡単に取り付けを行うことができます。
「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項がしっかり記載されています。
●サイズ:700mm×230mm
●材質:ポリ塩化ビニル
●適合機種:JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリ塩化ビニル 用途脚立の注意喚起、脚立天板からの墜落防止。現場の安全対策に。 適合JOB・PRO・MBX・SCL・SCM・SEC・FRP トラスコ品番836-4242 寸法(mm)700×230
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01785087
2019-02-20
用途:
脚立に設置

初回は、脚立の天板から落下する労災が発生したので、購入しました。今回は、使用中の標識が破損したので、再度購入しました。天板へ設置し、「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項が記載されているので、使用者へ何がいけないのかの注意喚起ができていいと思います。ただ、他の標識と比べて割高なので、もう少し手ごろな値段だといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする