※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMF-180A 三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション 01785288 GMF-180A 三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション 01785288

三脚脚立 GMK・GMF型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.74 注文コード01785288 品番GMF-180A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は天板高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。

最大使用高さ(m)1.16 天板高さ(m)1.74 質量(kg)5.8 用途園芸・農業・剪定用に。 トラスコ品番836-4266 材質アルミ合金 段数6 設置寸法・奥行(mm)1199 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)1054 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa 三脚脚立 GMF、GMK
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01785333
2022-05-13
用途:
軽いです
自動車・二輪車・自転車関連業

大きくしっかりした造りですが
見た目より軽く作業がはかどります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする