※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

わく組足場用階段

(8件のレビュー)
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01788413 品番 KDB-M457Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。

質量(kg)11.9 最大使用荷重(kg)200 踏ざん間隔(mm)243 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金 規格(社)仮設工業会認定品 寸法(mm)蹴上243 段数7 適合足場寸法(幅W×高さH)(m)1.8×1.7
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01788404
2022-01-10
用途:
地下ムロへのアクセス用階段
ARITA FARM 様 (その他業種)

下が土間の地下ムロへの出入りに木製階段を使用していましたが、湿気で長持ちしません。
腐食して危険になったので、絶対に腐らないアルミ階段に更新です。北海道までの送料も安く、高品質で比較的安価。設置角度は変えられませんが、長さは切ってしまえば問題なく使用できました。納品に時間がかかるのは仕方ないかな。

対象商品:
01788413
2019-11-10
用途:
枠組式足場の昇降用階段として
有限会社藤正鉄工 様

今まで使用してたのが破損したので取敢えず一台購入したが非常に満足してます またリピ−トしたいと思います。

対象商品:
01788447
2019-07-30
用途:
船の乗り降り

もう少し長いのがほしいです。足りない分は溶接して足して使っています。

対象商品:
01788404
2019-03-31
用途:
海岸への階段
建設業・工事業

アルミ階段なので思ってた以上に軽く、大型商品なのに送料無料だったのでかなり安く購入することができました。

対象商品:
01788456
2017-08-06
用途:
段差ある果樹園へのアクセス用階段として了解
製造業

軽くて取り扱いが便利でした。また、幅が手頃で場所も取らない点が良いと思います。

対象商品:
01788456
2018-03-11
用途:
庭から川に降りる階段
その他業種

これまで間伐材で階段を作っていましたが直ぐに腐食して5年ともちませんでした。これなら倍はもちそうです。

対象商品:
01788413
2014-09-28
用途:
仮設足場の階段に使用

軽くて一人での運搬作業が楽になりました

対象商品:
01788404
2014-12-03
用途:
高い位置にある棚への昇り降り

軽く作りもしっかりしていて、使用しても不安感は全くありません。本来の使用用途ではありませんが、丸管パイプで支えを組み、ガレージ内でハシゴでは面倒で、高い位置にある棚の昇り降りに使っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする