※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はしご付き床付き布わく

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01788553 品番 STHR-M1550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

わく組足場に昇降用はしごを設置。使用時以外は開口部を閉じておくことが可能。
はしごは、ツマ側、ケタ側の2方向に取付可能です。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用です。
サビに強く耐久性に優れています。

幅(mm)500 質量(kg)14.4(布わく:11.8、はしご:2.6) 収納厚(mm)100 設置寸法(高さ)(mm)1700 芯長さ(mm)1500
注意
個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする