※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷揚げ機 マイティスライダー JS型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01789865 品番 JS-870F
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル

最大積載荷重(kg)120 質量(kg)76.0 揚程(m)8.7 寸法(m)スライドはしご(最小)5.52、(最大)8.72、(収納時)5.3 用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)10 モーター出力(W)400 昇降速度(m/分)14
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする