曜日別特売
MOTO 4 MAXI TECH モト 4 マキシテック elf MOTO 01792534

モト 4 マキシテック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1L)注文コード01792534品番MOTO 4 MAXI TECH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。
従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。
優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。
優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。
触媒付き車両にも適合します。

用途2輪車用。4サイクルエンジン用。SAE10W-30種類全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISJJASO規格MA危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする