京セラ
京セラの ツーリング
京セラの アーバー
京セラの カッターアーバー
BTアーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
45
注文コード
01792638
品番
BT30K-M08-45
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:Yes●アーバ:CCMS・BT30
適合ヘッド
(MEW/MEC/MFH/MRX)..-M08-..
寸法BD(mm)
14.7
寸法LF(mm)
45
寸法DCONWS(mm)
8.5
寸法CRKS
M8×1.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。