画像準備中

BTアーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法LF(mm)45 注文コード01792656 品番BT30K-M12-45
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法LFなど14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:Yes●アーバ:CCMS・BT30 適合ヘッド(MEW/MEC/MEV/MFH/MRX)..-M12-.. 寸法BD(mm)23 寸法LF(mm)45 寸法DCONWS(mm)12.5 寸法CRKSM12×1.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする