貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 計量ツール・はかり・温度計
貝印の 計量カップ・水ます
計量カップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200mL)
注文コード
01793857
品番
DL7207
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
しっかり握れる大きめハンドルの計量カップ こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付きで親も指示がしやすい
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
95×65×95
質量(g)
57
材質
AS樹脂
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
65-1223-54