DH3309 極細薬味千切り器 関孫六 01793866

極細薬味千切り器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01793866品番DH3309
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

包丁では難しいしょうがの張切りが簡単に出来る極細千切り器。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×80×15質量(g)62材質(本体)ABS樹脂材質18-8ステンレススチール(刃部)材質(キャップ)ポリプロピレンアズワン品番65-1221-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする