曜日別特売
AP0531 まな板スタンド 壁面タイプ 貝印 01794067

AP0531 まな板スタンド 壁面タイプ 貝印 01794067
AP0531 まな板スタンド 壁面タイプ 貝印 01794067
AP0531 まな板スタンド 壁面タイプ 貝印 01794067

まな板スタンド 壁面タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01794067品番AP0531
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚さ30mmまでのまな板に対応してます。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)140×165×50質量(g)142材質(本体)18-8ステンレススチール材質(ゴム足)シリコーンゴム材質(吸盤)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)70・200アズワン品番65-1222-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする