貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ボール・ざる・漬物・米びつ
貝印の ボウル
プラスチックボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01794094
品番
DL7205
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
中の材料がよく見える透明のボウルガラスと比べて割れにくいプラスチック製なので安心 ガラスボウルよりも軽く、子供でも持ちやすい
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
195×195×90
質量(g)
130
材質
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(cm)
19
アズワン品番
65-1223-52