貝印
ダイヤモンドシャープナー スティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
01794146
品番
AP0540
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両刃包丁・片刃包丁・ハサミにも使えるスティックタイプのシャープナーです。切削能力の高いダイヤモンド砥粒を使用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
265×33×21
質量(g)
140
材質(本体)
炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン・エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1222-45