曜日別特売
DH3351 コンパクト千切器 指G付 関孫六 01794304

DH3351 コンパクト千切器 指G付 関孫六 01794304
DH3351 コンパクト千切器 指G付 関孫六 01794304
DH3351 コンパクト千切器 指G付 関孫六 01794304
DH3351 コンパクト千切器 指G付 関孫六 01794304

コンパクト千切器 指G付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01794304品番DH3351
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)275×90×30質量(g)92材質ステンレスチール(刃部)、ポリプロピレン(指ガード)材質(本体)ABS樹脂耐熱温度(℃)100アズワン品番65-1223-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする