関孫六
コンパクトスライサー 指G付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01794320
品番
DH3350
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
275×90×30
質量(g)
87
材質
ステンレス刃物鋼(刃部)、ポリプロピレン(指ガード)
材質(本体)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1223-83