京セラ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
12
仕様
●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ56●寸法KDP(mm):9.5
注文コード
01794537
品番
PEK-125-12SN1288R-AM
参考基準価格(税別)
¥213,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ56●寸法KDP(mm):9.5
刃数
12
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
125
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ126
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
16.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。