京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ 11IR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
PR1115
注文コード
01795027
品番
11IR175ISO-TF PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
材質・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
切刃長さ(mm)
635
厚さT(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TFタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。