貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ボール・ざる・漬物・米びつ
貝印の ボウル
底の広いケーキボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01795108
品番
DL6310
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハンドミキサーを使う時に適した底の広い安定したケーキボール ※IH機器およびオーブン・オーブントースター・電子レンジ非対応です。直火での使用は可能ですが空焚きはお控えください
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
26.5×26.5×11.5
質量(g)
400
材質
18-8ステンレススチール
サイズ(cm)
24
満水容量(mL)
4500
アズワン品番
65-1224-93