アイスクリームメーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01795266 品番DL5929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材料を入れて約15分で適度に空気を含んだなめらかなアイスに。ちょうど良い食べきれる量〈約200ml(2人分)〉が作れる。冷凍庫でスペースに困らないコンパクトサイズ。アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルト等いろいろ楽しめるレシピ付。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)163×163×150 質量(g)1135 材質ABS樹脂(モーター部/上蓋)、AS樹脂(透明蓋)、ABS樹脂(保冷ポット:外面)、アルミニウム合金(保冷ポット:内面) 材質(ハンドル)ポリアセタール 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする