画像準備中

チップ 22ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)TC60M 注文コード01797355 品番22ER08UN TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400
この商品は材質・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):8 厚さ(mm)4.9 材質(本体)TC60M ピッチ(mm)- 寸法D1(mm)4.85 適合ねじUN、UNF、UNEF 寸法RE(mm)0.43 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)2.1 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする