京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ 22ER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
TC60M
注文コード
01797416
品番
22ER500ISO TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,400
この商品は
材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃:付き
厚さ(mm)
4.9
材質(本体)
TC60M
ピッチ(mm)
5
寸法D1(mm)
4.85
適合ねじ
M
寸法RE(mm)
0.34
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
2.8
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。