チップ ABS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR930注文コード01797678品番ABS15R4015 PR930
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質PR930厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)15.4逃げ角(度)5穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする