電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01799684 品番 EUS-10S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ

対辺寸法(mm)10 用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに 適合(部品軸)EUS-S-SH 全長(mm)84.5 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01799763
2020-03-17
用途:
フランジのボルトナットの取付・取り外し用
製造業

M8mm(対辺13mm)を購入し、電動ドライバーの先端に取り付けて使用しているが、コンパクトだが軽くて上部で使い易い。

対象商品:
01799824
2020-03-29
用途:
電気設備組立時
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いスペースで作業時に活用出来ています。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする