曜日別特売
EUS-13S 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業 01799763

電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
内容量1個注文コード01799763品番EUS-13S
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ

用途
狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
対辺寸法(mm)
13
適合
(部品軸)EUS-S-SH
全長(mm)
84.5
質量(g)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01799763
2020-03-17
用途: フランジのボルトナットの取付・取り外し用
製造業

M8mm(対辺13mm)を購入し、電動ドライバーの先端に取り付けて使用しているが、コンパクトだが軽くて上部で使い易い。

対象商品 : 01799824
2020-03-29
用途: 電気設備組立時
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いスペースで作業時に活用出来ています。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする