MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip LEDドライバ IC, 20mA 3-Pin TO-92
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
01819889
品番
CL520N3-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●出力電流: 20mA●入力電圧: 4.75 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●用途: 標識、特殊照明●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 1V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応