MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
01820221
品番
MCP6242-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 550kHz●標準スルーレート: 0.3V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 45nV/√Hz●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応