MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6441T-E/OT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
01820239
品番
MCP6441T-E/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.4 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 9kHz●標準スルーレート: 3V/ms●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●高さ: 1.3mm●MCP6441 / 6442 / 6444オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応