MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
01820248
品番
TC4452VOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 13 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応