RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 受動部品
RECOMの 光エレクトロニクス製品
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01820641
品番
RCD-24-1.20/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mW
RoHS指令(10物質対応)
対応