MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの 集積回路(IC)
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバ
注文コード
01822287
品番
TC4426AEPA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応