Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 1A 250 V ac/dc, RIX0142P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01822585
品番
RIX0142P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応