仕様●キット名: CAP1188 RightTouch●USBケーブル、GUIとマニュアルを収録したCD. CAP1188静電容量型タッチ評価ボード. CAP1188静電容量型タッチ評価ボードは、CAP11xxファミリを使用した静電容量型タッチセンス用途の評価と開発向けに、簡単なプラットフォームを備えています。 2番目のコネクタを使用すれば、ユーザーのボードをCAP1xxxコントローラに接続してGUIと通信できます。GUI機能により、データの解析や、静電容量型タッチコントローラとLEDドライバの構成が可能になります。. USB電源及び通信 近接センサ LED
RoHS指令(10物質対応)対応