仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.8A●定格電圧: 185 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC8-DV●深さ: 8.5mm●Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応