Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 4.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1403 / 1404 / 1405 MOSFETドライバ 注文コード01823678 品番MCP1404-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 4.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1403 / 1404 / 1405 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする