曜日別特売

チップ DCMT-GP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質TN6020
切刃長さ(mm)11.6
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード01826807品番DCMT11T308GP TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質TN6020形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01826807DCMT11T308GP TN602020942136DCMT11T308GP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01826606
2017-05-16
用途: 試作部品の切削用

同系列のチップを使ってましたが、仕上がりの状態を検証する為に、メーカーの仕様書から探し、MonotaROで調べて購入出来て、早くに入手できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする