京セラ
チップ DNMG-CJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
01830212
品番
DNMG150412CJ CA510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
CA510
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01830212
DNMG150412CJ CA510
10763987
DNMG150412CJ CA515
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング
京セラ
1個(10個)
¥
8,798
税込
¥9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です