京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
チップ EZFGR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
6.8
コーナーR(mm)
1
コーナー半径(mm)
7
注文コード
01838707
品番
EZFGR080070-100 PR1225
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナーR・コーナー半径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
7
逃げ角(度)
25
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
6.8
切刃長さ(mm)
25
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナーR(mm)
1
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。