画像準備中

チップ EZFGR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)6.8 コーナーR(mm)2 コーナー半径(mm)7 注文コード01838725 品番EZFGR080070-200 PR1225
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は厚さ・コーナーR・コーナー半径など9種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 コーナー半径(mm)7 逃げ角(度)25 チップブレーカ片面 穴の形状- 形状ひし形75° 厚さ(mm)6.8 切刃長さ(mm)25 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナーR(mm)2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする